Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04207
Cod. Produttore
04207
Cod. EAN
3303430042075

Informazioni di prodotto

Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H45

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto di fissaggio progettato per guide DIN H45, ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su quadri e impianti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Adatto all'installazione di dispositivi modulari, facilita l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, mantenendo un allineamento preciso e una solida tenuta. Questo supporto rappresenta una soluzione essenziale per professionisti che necessitano di componenti affidabili e funzionali per il fissaggio su guide DIN standard.

altezza

45 mm

larghezza

47 mm

profondità

20 mm