Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04206
Cod. Produttore
04206
Cod. EAN
3303430042068

Informazioni di prodotto

Supporto di fissaggio guida DIN per cassetta G H15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto di fissaggio progettato per guida DIN H15, ideale per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su sistemi di guida standard. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Questo supporto facilita l’organizzazione e la gestione degli elementi elettrici, rendendo più efficiente il cablaggio e la manutenzione degli impianti. Adatto per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche.

altezza

15 mm

larghezza

47 mm

profondità

20 mm