Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150717
Cod. Produttore
150717
Cod. EAN
8012199779799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto copriforo
  • Serie: INTERLINK
  • Protezione: IP20, IP40, IP52
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza compressione: 3000 N
  • Materiali: Ferro zincato, PC, zamak
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Certificazioni: CEI EN50085-1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto copriforo per torrette della gamma MatixGo, progettato per l'installazione in pavimenti galleggianti e in calcestruzzo. Questo accessorio è realizzato in policarbonato resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo elevata durabilità e sicurezza. Offre protezione con grado IP20 attorno al passacavo, IP40 nell'area delle connessioni e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma perimetrale. Il supporto è meccanicamente robusto, con resistenza agli urti IK08 e capacità di sopportare carichi fino a 3000 N. È adatto per il montaggio di dispositivi modulari DIN e connettori RJ45, offrendo una soluzione versatile e affidabile per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto copriforo per la chiusura di moduli inutilizzati delle torrette a scomparsa art. 150701/2/3/4/5/6

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Supporto copriforo torrette a scomparsa per moduli elettrici