› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto cavi orizzontale MAS SDX per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI94000MO
Cod. Produttore 94000MO
Cod. EAN 8012199787817

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporti cavi orizzontale
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Supporto orizzontale per cavi realizzato in plastica resistente, progettato per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Questo accessorio assicura un fissaggio stabile senza necessità di montaggio su guide da 19 pollici, facilitando l'organizzazione dei cablaggi in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e durevole per il mantenimento dei cavi in posizione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Supporti per canaline con passaggio dei cavi in orizzontale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Barra di ritenuta cavo

materiale

Plastica

Serie

MAS

Supporto cavi orizzontale MAS SDX per impianti elettrici