Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPCP
Cod. Produttore
NSYSPCP
Cod. EAN
3606480184482

Informazioni di prodotto

Supporto canalina per porta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto della canalina XB4 Harmony di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Il supporto canalina viene utilizzato per applicazioni multiuso ed è compatibile con Harmony XB4 e XB5, CRN speciale, S3D speciale, PanelSeT PLA, PanelSeT PLS, PanelSeT PLM, PanelSeT SBM, PanelSeT S3CM.

colore

Grigio

altezza

100 mm

profondità

11,5 mm

lunghezza

30 mm

materiale

Altro

foro per montaggio nel pavimento

Serie

Harmony XB4

Produttore

Supporto canalina per porta compatibile Harmony XB4 e XB5 applicazioni multiuso Schneider Electric

€ 6,17 x 1 pz.
(pz.)