Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
acciaio
profondità
65 mm
altezza
120 mm
larghezza
70 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: AV53.45/2 Cod. Produttore: 53.45/2 Cod. EAN: 8008379007288
Cod. Rexel: ETEUPA-080180 Cod. Produttore: EUPA-080180 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETEC050725 Cod. Produttore: EC050725 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETEC040420 Cod. Produttore: EC040420 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AV53544 Cod. Produttore: 53544 Cod. EAN: 8008379009800
Cod. Rexel: BTIE215B/8 Cod. Produttore: E215B/8 Cod. EAN: 8012199184210
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te