› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto canalina orizzontale verticale per gestione cavi efficiente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0042
Cod. Produttore EV0042
Cod. EAN 8015646772916

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto canalina orizz/vert
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiali: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Compatibilità: Accessori per custodie IS2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Support Hor/Vert For Cable Run

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

15 mm

profondità

122 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporto canalina orizzontale verticale per gestione cavi efficiente