Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD1037
Cod. Produttore
AD1037
Cod. EAN
8015646035417

Informazioni di prodotto

SUPP.CANALINA ORIZZONTALE 60/80 4PZ

Documentazione tecnica

Codice Ordine: AD1037 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Accessori per guida DIN

materiale

acciaio

profondità

150 mm

altezza

50 mm

larghezza

150 mm

Produttore

ABB

Supporto canalina orizzontale 60 80 mm montaggio rapido guida DIN per impianti elettrici

€ 23,41 x 1 pz.
(pz.)