Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAS600
Cod. Produttore
NSYAS600
Cod. EAN
3606480062865

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 66 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Centri di fissaggio: 550 mm
  • Profondità: 39 mm
  • Materiale supporto: Plastica e acciaio
  • Posizione montaggio: Basso
  • Posizione sbarre: Verticale
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto inferiore per sbarre in posizione verticale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 550 mm e la larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è di 39 mm. Distanza sbarre di distribuzione 75 mm Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla barra laterale Linergy BS Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS "ERROR:#REF!"

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

3200 A

Serie

Spacial SF

Produttore

Supporto base per barra verticale 600 mm per quadri elettrici Prismaset PanelSeT Spacial