Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBVS600
Cod. Produttore
NSYBVS600
Cod. EAN
3606480063008

Informazioni di prodotto

  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Corrente nominale: 3200 A
  • Profondità supporto: 39 mm
  • Centri di fissaggio: 550 mm
  • Materiale supporto: Plastica e acciaio
  • Posizione condotto sbarre: Verticale
  • Tipo fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 550 mm e la larghezza nominale di 600 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

3200 A

Serie

Spacial SF

Produttore

Supporto barre verticali 3200A larghezza 600 mm per quadri elettrici Prismaset PanelSeT Spacial