Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBVS500
Cod. Produttore
NSYBVS500
Cod. EAN
3606480062995

Informazioni di prodotto

2 sbarra di supporto verticale 3200A 500x500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un supporto verticale per barre compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 450 mm e la larghezza nominale è di 500 mm. La profondità è di 39 mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm.

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

3200 A

Serie

Spacial SF

Produttore

Supporto barre verticali 3200A 500x500 mm per quadri elettrici Prismaset PanelSeT Spacial