Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBHS600
Cod. Produttore
NSYBHS600
Cod. EAN
3606480062896

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3200 A
  • Larghezza fissaggio: 510 mm
  • Altezza: 59,25 mm
  • Profondità: 39 mm
  • Materiale supporto: Plastica e acciaio
  • Posizione sbarre: Orizzontale
  • Fissaggio: Elementi di fissaggio inclusi
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per barra orizzontale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 510 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 59mm e 39mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio. È adatto per l'installazione sulla struttura dell'armadio sui montanti verticali, a qualsiasi altezza, regolabile con un passo di 25 mm. Può essere fissato su montanti verticali. Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto metallico e 2 supporti per barra di isolamento.

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

3200 A

Serie

Spacial SF

Produttore

Supporto barre orizzontali 3200A 600 mm per quadri elettrici Prismaset PanelSeT Spacial