Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04192
Cod. Produttore
LVS04192
Cod. EAN
3606481866981

Informazioni di prodotto

Supporto barre canalina G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto sbarra posteriore Linergy BS progettato per Linergy. Compatibile con la sbarra di distribuzione Linergy BS e PrismaSeT P e G. Fornito con accessori di montaggio Installazione sbarra Linergy BS posteriore e adatta per armadio Larghezza 650 mm.

numero di poli

4

distanza delle guide

50 mm

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Supporto barre canalina G per sbarra Linergy BS e PrismaSeT P e G, montaggio armadio 650 mm

€ 53,20 x 1 pz.
(pz.)