› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporto barra morsettiere verticali tipo FMM per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI94000SM
Cod. Produttore 94000SM
Cod. EAN 8012199787824

Informazioni principali

  • Tipo supporto: barra morsettiera
  • Compatibile con: morsettiere verticali
  • Installazione: quadri SDX
  • Serie: MAS
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non indicata
  • Applicazione: supporto morsettiera

Descrizione del prodotto

Supporto di montaggio progettato per morsettiere elettriche, garantisce una struttura solida e affidabile per il fissaggio dei componenti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e preciso, facilita l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici mantenendo ordine e funzionalità. La sua forma e dimensione sono ottimizzate per un montaggio semplice e rapido, migliorando l’efficienza delle operazioni di assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporti barra per morsettiere verticali tipo FMM... installabili nei quadri SDX

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Serie

MAS

Supporto barra morsettiere verticali tipo FMM per quadri elettrici