Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52209
Cod. Produttore
GW52209
Cod. EAN
8011564016859

Informazioni di prodotto

Il supporto fascetta per esterno a vite garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al fissaggio a vite
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di fascette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura anche in esterno
  • Protezione efficace dei cablaggi
  • Contributo a un impianto ordinato e funzionale
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di fissaggio

avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

4.8 mm

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

nero

Produttore

SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A VITE