Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52210
Cod. Produttore
GW52210
Cod. EAN
8011564016866

Informazioni di prodotto

La serie GW FIT offre soluzioni complete per installazioni elettriche efficienti e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e compatibili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso e montaggio rapido
  • Gamma completa per ogni esigenza, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo degli accessori
  • Ottimizzazione dell’impianto con soluzioni specifiche per ogni applicazione
  • Possibilità di ridurre consumi energetici grazie a installazioni efficienti
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di fissaggio

tassello a innesto

diametro del foro di fissaggio

7 mm

materiale

plastica

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

nero

Produttore

SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A TASSELLO