› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Supporto ancoraggio cavi acciaio zincato L800 mm per quadri elettrici PanelSeT regolabile

Cod. Rexel SLNSYCFP80
Cod. Produttore NSYCFP80
Cod. EAN 3606480063275

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT SM
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Regolazione profondità: ogni 25 mm
  • Interasse di fissaggio: 750 mm
  • Montaggio: Struttura contenitore
  • Quantità per confezione: Set da 1
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SF, SM, SFX, SMX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa inferiore di guida cavi per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza è di 800 mm. Questo accessorio multifunzione consente il collegamento rapido e semplice di qualsiasi cavo in ingresso o in uscita. È regolabile in profondità ogni 25 mm e può essere montato sulla struttura dell'armadio. Il materiale è in acciaio zincato. Il set comprende 1 guida ed elementi di fissaggio. 1 guida ed elementi di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Barra di ritenuta cavo

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Supporto ancoraggio cavi acciaio zincato L800 mm per quadri elettrici PanelSeT regolabile