› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Supporto ancoraggio a pino ATSFT5LG clip fissaggio cavi cablaggi industria automotive elettrodomestici sistema fascette automatiche

Cod. Rexel MEHE102-67050
Cod. Produttore 102-67050
Cod. EAN 4031026298696

Informazioni principali

  • Materiale: PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Metodo fissaggio: Ancoraggio a pino
  • Ø foro fissaggio: 4,5 - 5,0 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 8,0 mm
  • Ø legatura max: 80 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Serie: ATSFT-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip per fissare cavi e cablaggi nell'industria automobilistica e degli elettrodomestici. Ottimizzate per l'uso di sistemi di fascette automatiche. Facile da applicare. Gli elementi di fissaggio possono essere legati automaticamente con il Sistema Autotool. Nel settore automobilistico vengono utilizzate molte clip di legatura, che di solito vengono fissate al cablaggio con nastro adesivo. HellermannTyton ha creato una nuova soluzione molto più rapida. La clip viene fissata a destra e a sinistra della trave con una fascetta per cavi per impedirne lo spostamento. Le nervature sul lato inferiore della trave eliminano anche la necessità di un sottoavvolgimento dispendioso in termini di tempo per cavi di piccolo diametro. Le clip ATS con geometria del piede a pino sono state sviluppate appositamente per l'uso con i nostri sistemi Autotool. Utilizzando l'Autotool e lo speciale supporto per fascetta sulla sezione del piede, è possibile legare il cablaggio e fissarlo contemporaneamente con una sezione del piede in un'unica fase di lavoro automatizzata.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

per diametro max. del fascio

80 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

ATSFT Series

Supporto ancoraggio a pino ATSFT5LG clip fissaggio cavi cablaggi industria automotive elettrodomestici sistema fascette automatiche