Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICAD13-150
Cod. Produttore
AD13-150
Cod. EAN
8014212107732

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto AD13-150
  • Uso: Matrici punzonatura
  • Compatibilità: Utensili HPI130-H
  • Compatibilità: Utensili PPI130-H
  • Compatibilità: Utensili API130-H
  • Applicazione: Crimpatura punzonatura
  • Serie: AD13
  • Consiglio: Consultare catalogo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Accessori per la crimpatura a punzonatura profonda idonee per utensili HPI130-H, PPI130-H, API130-H
Consultare il catalogo per la scelta corretta dei componenti.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

10 ... 150 mm²

Produttore

SUPPORTO AD13-150 PER MATRICI PUNZ.