Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1664645
Cod. Produttore
1664645
Cod. EAN
8032887046057

Informazioni di prodotto

Profilato AP L. 3000 mm FS
Descrizione del produttore: Supporto a soffitto progettato per garantire un'installazione sicura e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni di impianti elettrici. Ideale per supportare apparecchiature in ambienti residenziali e industriali, facilita il montaggio a soffitto offrendo una soluzione pratica e funzionale. La struttura è studiata per adattarsi facilmente alle diverse esigenze di installazione, garantendo un fissaggio solido e sicuro.

lunghezza

645 mm

larghezza

40 mm

altezza

135 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto a soffitto TPS 645 FS resistente per impianti elettrici residenziali e industriali