Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1664545
Cod. Produttore
1664545
Cod. EAN
8032887046040

Informazioni di prodotto

Supporto a soffitto TPS 645 FS
Descrizione del produttore: Supporto a soffitto progettato per garantire una installazione sicura e stabile di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti interni, facilita il montaggio e la gestione dei componenti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti. La sua struttura robusta supporta efficacemente il peso delle apparecchiature, offrendo una soluzione pratica e versatile per le esigenze di installazione elettrica.

lunghezza

545 mm

larghezza

40 mm

altezza

135 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto a soffitto TPS 545 FS robusto per installazioni elettriche interne stabile e durevole