Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1664445
Cod. Produttore
1664445
Cod. EAN
8032887046033

Informazioni di prodotto

Supporto a soffitto TPS 545 FS
Descrizione del produttore: Supporto a soffitto progettato per garantire una solida installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, facilita il montaggio e la gestione dei dispositivi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti tecnici. La sua struttura è studiata per offrire un supporto affidabile e funzionale, adatto a diverse esigenze di installazione.

lunghezza

445 mm

larghezza

40 mm

altezza

135 mm

esecuzione

staffa da soffitto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto a soffitto TPS 445 FS per impianti elettrici, struttura resistente e stabile