Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESS9-5
Cod. Produttore
SS9-5
Cod. EAN
8016692542331

Informazioni di prodotto

SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 mm.
Il SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MA CESS9-5 è un elemento essenziale per la gestione dei cavi. Realizzato in poliammide PA, questo supporto offre una struttura resistente e duratura. La plastica di alta qualità garantisce prestazioni affidabili, mentre il tipo di fissaggio con base a fenditura assicura un'installazione semplice e sicura. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche, fornendo un'ottima soluzione per organizzare e proteggere i cavi in modo efficiente. Descrizione del produttore: Il SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MA CESS9-5 è un elemento essenziale per la gestione dei cavi. Realizzato in poliammide PA, questo supporto offre una struttura resistente e duratura. La plastica di alta qualità garantisce prestazioni affidabili, mentre il tipo di fissaggio con base a fenditura assicura un'installazione semplice e sicura. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche, fornendo un'ottima soluzione per organizzare e proteggere i cavi in modo efficiente.

colore

Naturale

larghezza

16 mm

altezza

9,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

22 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con base a fenditura

diametro del foro di fissaggio

5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Produttore

Supporto a sella per cavi fascetta max 9 mm poliammide PA fissaggio base a fenditura applicazioni elettriche