Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16716
Cod. Produttore
16716
Cod. EAN
8007352045491

Informazioni di prodotto

Supporto 6M +viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 6 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 6 moduli con viti per scatole 6/7 moduli grigio installazione elettrica

€ 9,09 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info