Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Playbus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32403
Cod. Produttore
GW32403
Cod. EAN
8011564031838

Informazioni di prodotto

Supporto 3 posti Playbus garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Materiale in tecnopolimero resistente e leggero
  • Compatibilità con diverse placche della serie Playbus

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e sobria che valorizza ogni ambiente
  • Durata nel tempo garantita dai materiali di qualità
  • Possibilità di personalizzazione con varie tonalità cromatiche

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Supporto 3 posti Playbus in tecnopolimero per installazioni civili design moderno

€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info