Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1603CH
Cod. Produttore
2CSK1603CH
Cod. EAN
8012542008255

Informazioni di prodotto

ABB Supporto a 3 moduli [2CSK1603CH]

Documentazione tecnica

3-module support for rectangular box (center distance 83.5 mm)

superficie

non trattato

altezza totale

79 mm

larghezza

115 mm

diametro del foro (apertura)

150 mm

profondità

2 mm

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

colore

argento

numero di unità orizzontali

3

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

resistenza agli urti

IK02

altezza

79 mm

trasparente

senza alogeni

larghezza di montaggio

115 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica