Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20627
Cod. Produttore
20627
Cod. EAN
8007352251502

Informazioni di prodotto

Supporto 2M per pannelli

Documentazione tecnica

Supporto 2 moduli, con viti, per pannelli

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso