Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19627
Cod. Produttore
19627
Cod. EAN
8007352450738

Informazioni di prodotto

Supporto 2M per pannelli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 2 moduli, con viti, per pannelli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Supporto 2 moduli con viti per pannelli installazione fissaggio rapido