Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20621
Cod. Produttore
20621
Cod. EAN
8007352251373

Informazioni di prodotto

Supporto 21M +viti

Documentazione tecnica

Supporto 21 moduli (7+7+7), con viti, per scatola da incasso V71321 o scatole da parete 09921

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso