Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
esecuzione
incassato
tipo di montaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio degli inserti moduli
davanti
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
con viti
adatto per installazione a incasso
montaggio a incasso
Cod. Rexel: VIV51921 Cod. Produttore: V51921 Cod. EAN: 8007352395879
Cod. Rexel: VI01650 Cod. Produttore: 01650 Cod. EAN: 8007352037250
Cod. Rexel: VI01634 Cod. Produttore: 01634 Cod. EAN: 8007352100541
Cod. Rexel: VI01644 Cod. Produttore: 01644 Cod. EAN: 8007352083394
Cod. Rexel: VI01635 Cod. Produttore: 01635 Cod. EAN: 8007352100558
Cod. Rexel: VI01645 Cod. Produttore: 01645 Cod. EAN: 8007352083417
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te