Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYCRTM2US
Cod. Produttore
NSYCRTM2US
Cod. EAN
3606480173387

Informazioni di prodotto

Supporto 19" 2U regolabile in profondità per fissaggio apparecchiature non 19"

Documentazione tecnica

Supporto regolabile 19" 2U in profondità, progettato per il fissaggio di apparecchiature non standard 19" su montanti rack 19". Realizzato in lamiera d'acciaio con finitura a polvere di epossipoliestere di colore grigio (RAL 7035), garantisce robustezza e durabilità. La regolazione della profondità varia da 50 a 200 mm, permettendo un'installazione flessibile e adattabile. Altezza totale di 88,9 mm e compatibilità con armadi Actassi PanelSeT SF-S, SF-E, VDM e PLA. Include elementi di fissaggio, due supporti per cavi e una piastra forata per una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Adatto per applicazioni elettroniche multifunzione con montaggio fronte o retro rack 19". Descrizione del produttore: Supporto da 19" regolabile in profondità, è fissato ai montanti da 19" per l'installazione dei dispositivi. Lamiera di acciaio, RAL7035, grigio chiaro. Pannello alto 2U. Fornito con accessori di fissaggio per dispositivi non 19", gestione di cavi o canaline. Profondità regolabile da 50 mm a 200 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

altezza

88,9 mm

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Supporto 19" 2U regolabile profondità per montaggio rack rete