Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20620
Cod. Produttore
20620
Cod. EAN
8007352251359

Informazioni di prodotto

Supporto 14M +viti

Documentazione tecnica

Supporto 14 moduli (7+7), con viti, per scatole da incasso V71320, V71620 e V71720 o scatole da parete 09920

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso