Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048779
Cod. Produttore
048779
Cod. EAN
3414971201606

Informazioni di prodotto

Supporto in plastica per l’installazione da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per montaggio incassato con fissaggio a scatto e viti, progettato per l'installazione in scatole da incasso rotonde da 60 mm. Il supporto è modulare con dimensioni di 2 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, consentendo il montaggio degli inserti frontalmente. Adatto per installazioni sia in direzione orizzontale che verticale, garantisce una soluzione stabile e versatile per applicazioni elettriche incassate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Accessorio d\'installazione.Supporto in plastica per l’installazione da incasso (sporgenti)dei vari prodotti su scatola 500, 502E, 503E e PB502N,PB503N per dispositivi a 3 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm

con scatola da incasso

Produttore

Supporto plastica installazione incasso moduli 3 KNX