› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporti isolanti busbar 24 pezzi lunghezza 75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBHB2145
Cod. Produttore PBHB2145
Cod. EAN 8015646783431

Informazioni principali

  • Supporti isolanti: 24 pezzi
  • Lunghezza supporti: 75 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: isolante
  • Compatibilità: barre bus
  • Applicazione: moduli elettrici
  • RoHS: conforme
  • Tipo: supporti busbars

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 24 busbars insulated supports l=75mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Supporti isolanti busbar 24 pezzi lunghezza 75 mm per impianti elettrici