› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Supporti canaline elettriche coppia per quadri armadi larghezza 850mm

Cod. Rexel BTI92800C
Cod. Produttore 92800C
Cod. EAN 8012199720791

Informazioni principali

  • Tipo supporto: per canaline
  • Larghezza supporti: 850mm
  • Compatibilità: quadri e armadi LDX400
  • Materiale: non specificato
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Utilizzo: supporti coppia
  • Applicazione: canaline MDX400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporti di montaggio per canaline elettriche ideali per garantire una fissaggio stabile e sicuro delle canaline. La coppia di supporti è realizzata in materiale resistente per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettati per facilitare il montaggio e l’allineamento delle canaline, questi supporti sono compatibili con diversi modelli di canaline e permettono una gestione ordinata dei cavi elettrici. La struttura robusta e i fori predisposti consentono un fissaggio semplice e preciso su pareti o altre superfici, ottimizzando la distribuzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di supporti per canaline per quadri e armadi LDX400 e MDX400 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Serie

MAS

Supporti canaline elettriche coppia per quadri armadi larghezza 850mm