Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCPTS50
Cod. Produttore
NSYCPTS50
Cod. EAN
3606480063664

Informazioni di prodotto

supporto di fissaggio per tubo passacavi Ø50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il supporto fisso per tubo passacavi con diametro specifico è un componente essenziale per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo supporto è progettato per resistere a diverse condizioni ambientali, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta offre un eccellente supporto ai tubi passacavi, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici e prevenendo possibili danni. Con un design pratico e funzionale, questo supporto è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La versatilità del prodotto lo rende adatto a molteplici installazioni, facilitando il lavoro di elettricisti e tecnici.

colore

Nero

larghezza

10 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

7,5 mm

profondità

14,5 mm

numero RAL

9005

materiale

Plastica

Serie

Spacial SM