Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAS500
Cod. Produttore
NSYAS500
Cod. EAN
3606480062858

Informazioni di prodotto

Supporto barra verticale 500 mm

Documentazione tecnica

Supporto inferiore per sbarre in posizione verticale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 450 mm e la larghezza nominale è 500 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è 39 mm Distanza sbarre di distribuzione è 75 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla barra laterale Linergy BS Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla sbarra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS "ERROR:#REF!"

Serie

Spacial_SF

Produttore

SUPP. BASE BARRE VERTICALI 500