Prodotti /

Cod. Rexel
HUK19122
Cod. Produttore
19122

Informazioni di prodotto

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grey 4 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

9.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie