Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE756500
Cod. Produttore
VE756500
Cod. EAN
8007951126430

Informazioni di prodotto

SUONY CAMPANELLO DA PARETE 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore sonoro bitonale destinato all'installazione in ambito civile e terziario.

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

90 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione nominale

195 ... 253 V

Produttore

Campanello da parete SUONY 230V bitonale per installazioni civili e terziarie