Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
tensione di dimensionamento
12 V
segnalazione acustica
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tono
tono continuo
livello sonoro
80 dB
larghezza in unità di suddivisione
1
profondità di incasso
49 mm
Serie
Resi9_XP_Control_devices
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te