Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16420.B
Cod. Produttore
16420.B
Cod. EAN
8007352030510

Informazioni di prodotto

Suoneria elettronica 3 sequenze 12V b

Documentazione tecnica

Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 V d.c. (SELV), bianco - 2 moduli

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di corrente

AC/DC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

12.00

Produttore

Suoneria elettronica 3 sequenze 12V b Idea