Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19380
Cod. Produttore
19380
Cod. EAN
8007352414976

Informazioni di prodotto

Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio

Documentazione tecnica

Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV), grigio - 2 moduli

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC/DC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

volume

70 dB

colore della scatola

grigio

tensione nominale

12.00

Produttore

Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio