Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System Pura /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20613
Cod. Produttore
GWC20613
Cod. EAN
8034035179891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SUONERIA 8VA 12V BIANCO
  • Tensione nominale: 12 V
  • Potenza: 8 VA
  • Colore: Bianco
  • Finitura: Lucida
  • Applicazione: Residenziale
  • Serie: Basic System Pura
  • Design: Modulare e moderno
Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

23 mm

altezza

45,6 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,67 ... 0,67 A

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Suoneria elettrica 8 VA 12 V bianca compatta per impianti segnalazione interni

€ 17,70 x 1 pz.
(pz.)