Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13601
Cod. Produttore
GW13601
Cod. EAN
8034035073618

Informazioni di prodotto

La suoneria GWGW13601 unisce efficienza e design per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con impianti a 12VAC e 50Hz
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (8VA)
  • Design elegante in beige satinato, adatto a ogni ambiente
  • Funzionamento affidabile e silenzioso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La suoneria GWGW13601 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare a 12VAC e 50HZ, con una potenza di 8VA. Il suo elegante colore beige si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto raffinato. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'ottima soluzione per le proprie esigenze di segnalazione. La suoneria è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Un accessorio essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,67 ... 0,67 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria elettrica 12VAC 50Hz 8VA 1 modulo colore beige segnalazione impianti