Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI33N
Cod. Produttore
33N
Cod. EAN
8012199069012

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Suoneria a timpano
  • Tensione: 8-12 Vac
  • Installazione: a parete/scatola 500
  • Colore: Bronzo
  • Serie: BTI33N
  • Suono: Monotonale
  • Applicazione: Interno
  • Consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria a timpano con tensione di funzionamento 8/12 VAC, ideale per installazioni incassate. Realizzata in metallo con finitura in ottone, garantisce resistenza e un aspetto elegante. Progettata per corrente alternata (AC) con grado di protezione IP20, assicura affidabilità in ambienti interni. Questo dispositivo è privo di batteria incorporata, offrendo una soluzione semplice e duratura per sistemi di segnalazione acustica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 8 - 12 Vac bronzo

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,3 ... 0,3 A

Produttore

Suoneria a timpano 8-12VAC bronzo per parete

€ 35,28 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info