Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15602
Cod. Produttore
GW15602
Cod. EAN
8034035076329

Informazioni di prodotto

La suoneria GWGW15602 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 8VA
  • Suono chiaro e potente per una segnalazione efficace
  • Design elegante in bianco satinato, adatto a vari ambienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la suoneria GWGW15602, un dispositivo progettato per funzionare a 230VAC e 50HZ, con una potenza di 8VA. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e prestazioni durature. La suoneria è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo un suono chiaro e potente. Con una lunghezza di 1 metro, si integra facilmente in vari ambienti. Scegli la suoneria GWGW15602 per un segnale acustico efficace e professionale. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

0,035 ... 0,035 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria 230VAC 50Hz 8VA 1 metro per applicazioni residenziali e commerciali