Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21616
Cod. Produttore
GW21616
Cod. EAN
8011564129511

Informazioni di prodotto

Sistema modulare versatile con infinite combinazioni per ogni esigenza estetica e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Adatto a scatole rettangolari o quadrate
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni eleganti in bianco lucido o nero satinato
  • Funzionalità completa per controllo, sicurezza e comfort
  • Consumo energetico contenuto a 8VA
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.035 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

SUONERIA - 230V ac - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK