Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30634
Cod. Produttore
GW30634
Cod. EAN
8011564031227

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari versatili e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con telai standard.
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e montaggio.
  • Design elegante nero satinato per un’installazione professionale e curata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Dispositivi affidabili per il controllo e la sicurezza dell’abitazione.
  • Funzionamento efficiente a 230V-50Hz con basso consumo energetico (8VA).
  • Comfort migliorato grazie a comandi e segnalatori integrati.
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.04 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

SUONERIA - 230V 50HZ 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS