Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20616
Cod. Produttore
GW20616
Cod. EAN
8011564001091

Informazioni di prodotto

SUONERIA 230V-50HZ 8VA SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.035 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

Suoneria 230V 50Hz 8VA 1 modulo 80db a 1 metro

€ 22,63 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.