Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16403.B
Cod. Produttore
16403.B
Cod. EAN
8007352030251

Informazioni di prodotto

Suoneria 230V 50-60Hz bianco

Documentazione tecnica

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

230.00

Produttore

Suoneria 230V 50-60Hz bianco Idea